Eaton Industries France SAS - Inter. général, 25 A,en saillie, tripolaire, arrêt d'urgence, verrouillable - 199542

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590551991

Réf. Sonepar

05584055199

Réf. Fournisseur

199542

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

25 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.64 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

10 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

115 mm

Interrupteur général, 25 A, Montage en saillie, tripolaire, Fonctions d'arrêt d'urgence, verrouillable en position 0, avec membrane passe-câble., avec blindage de la platine de montage

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS