Eaton Industries France SAS - Inter horaire modulaire 24 heures, segments, 3 TLE - 167391

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Inter horaire modulaire 24 heures, segments, 3 TLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Oui

  • commandé par quartz - Non

  • réserve de marche en heures - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081638895

Réf. Sonepar

00206163889

Réf. Fournisseur

167391

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Non

réserve de marche en heures:

0

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

0 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

15 min

temps de commutation minimal canal 2:

0 min

division par tranche de programme 1:

15 min

division par tranche de programme 2:

0 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

600 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

65.6 mm

Interrupteur horaire modulaire 24 heures, segments, 3 TLE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.