Eaton Industries France SAS - Inter modulaire inverseur 2 CO, 16A, 230 V, 20kA - 248346

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Inter modulaire inverseur 2 CO, 16A, 230 V, 20kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - va-et-vient

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082483463

Réf. Sonepar

00206248346

Réf. Fournisseur

248346

Marque

Eaton Industries France SAS

fonction de commutation:

va-et-vient

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

240 V

tension assignée min.:

0 V

pouvoir de coupure nominal:

0.02 kA

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

80 mm

indice de protection (IP):

IP40

impression/marquage:

autre

Inverseur 22 W, 16A, 230 V, 20kA

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.