Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel digital FRCdM, 4P, 63A, type G/B, 30mA - 167894

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081644704
Réf. Sonepar
05584164470
Réf. Fournisseur
167894
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
B
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
415 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Oui
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
70.5 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
1.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...35 mm²
antidéflagration:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur différentiel électronique 40A sensibvle à tous types de courants. 3 LED sont présentes sur le produit, indiquant la valeur de courant de défaut d'une installation électrique
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


