Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 2P, 125A, type G/A, 100mA - 171169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081676538
Réf. Sonepar
05584167653
Réf. Fournisseur
171169
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.1 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Oui
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
70.5 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
1.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...50 mm²
antidéflagration:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur différentiel permettant la protection des personnes contre les contacts indirects. Cette version est spécfique au marché Nord Américain (Certifié UL), elle fonctionne sous 110 V
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



