Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 125A, type S/A, 100mA - 171181

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 125A, type S/A, 100mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081676675

Réf. Sonepar

05584167667

Réf. Fournisseur

171181

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.1 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

415 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

5 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

70.5 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l’industrie, interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 125A, type S/A, sensibilité: 100mA

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur différentiel permettant la protection des personnes contre les contacts indirects. Cette version est spécfique au marché Nord Américain (Certifié UL), elle fonctionne sous 110 V

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.