Eaton Industries France SAS - Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC - EBV0033TS8

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH00

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5906739012572

Réf. Sonepar

05584901257

Réf. Fournisseur

EBV0033TS8

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH00

type de raccordement du circuit principal:

autre

courant permanent nominal (Iu):

160 A

double coupure:

Non

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.08 kA

indication de dévérouillage:

sans

pays de fabrication:

POLOGNE

Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS