Eaton Industries France SAS - Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC - EBV0033SV1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur de charge
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH00
type de raccordement du circuit principal - serre-câble
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5906739013166
Réf. Sonepar
05584901316
Réf. Fournisseur
EBV0033SV1
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
interrupteur de charge
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH00
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
courant permanent nominal (Iu):
160 A
double coupure:
Non
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.08 kA
indication de dévérouillage:
sans
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


