Eaton Industries France SAS - Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC - EBH213TTV1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée de couvercle
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590409223
Réf. Sonepar
05584040922
Réf. Fournisseur
EBH213TTV1
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée de couvercle
courant permanent nominal (Iu):
400 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP30
avec emplacement pour fusibles:
NH2
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
0.16 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.08 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
80 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
frontal
pays de fabrication:
POLOGNE
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


