Eaton Industries France SAS - Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC - EBH213TBW1

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée de couvercle

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590409247

Réf. Sonepar

05584040924

Réf. Fournisseur

EBH213TBW1

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée de couvercle

courant permanent nominal (Iu):

400 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP30

avec emplacement pour fusibles:

NH2

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

0.16 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.08 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

80 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

entrée de câble:

en dessous

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

pays de fabrication:

POLOGNE

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS