Eaton Industries France SAS - Inverseurs, Contacts: 4, 20A, plastron: HAND-0-AUTO, 45°, à accrochage, encastré - 034110

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Inverseurs, Contacts: 4, 20A, plastron: HAND-0-AUTO, 45°, à accrochage, encastré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - commutateur

  • nombre de pôles - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015080341109

Réf. Sonepar

00206034110

Réf. Fournisseur

034110

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'interrupteur:

commutateur

nombre de pôles:

2

courant permanent nominal (Iu):

20 A

nombre de positions de commutation:

3

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

largeur en nombre de modules:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

48x48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

degré de protection (NEMA), façade:

12

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Inverseurs, Contacts: 4, 20 A, plastron: HAND-0-AUTO, 45 °, à accrochage, Montage encastré

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS