Eaton Industries France SAS - Inverseurs, Contacts: 8, 100 A, plastron: 1-2, 90 °, à accrochage, encastré - 096010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - commutateur
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Non
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015080960102
Réf. Sonepar
00206096010
Réf. Fournisseur
096010
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
commutateur
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Non
courant permanent nominal (Iu):
100 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
30 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
55 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65
degré de protection (NEMA), façade:
12
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


