Eaton Industries France SAS - Inverseurs, Contacts: 8, 63 A, plastron: 1-0-2, 60 °, à accrochage, en saillie - 207230

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Inverseurs, Contacts: 8, 63 A, plastron: 1-0-2, 60 °, à accrochage, en saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - commutateur

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082072308

Réf. Sonepar

00206207230

Réf. Fournisseur

207230

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

commutateur

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

63 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

41 A

classe de protection (IP), face avant:

IP65

degré de protection (NEMA), façade:

12

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Inverseurs, Contacts: 8, 63 A, plastron: 1-0-2, 60 °, à accrochage, Montage en saillie

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS