Eaton Industries France SAS - Joystick 2 positions, à rappel horizontal - 289195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 0 A
longueur du joystick - 75 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 1
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082891954
Réf. Sonepar
00206111127
Réf. Fournisseur
289195
Marque
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
0 A
longueur du joystick:
75 mm
nombre de directions d'actionnement:
2
nombre de positions de commutation:
1
avec retour automatique à la position 0:
Oui
fixation centrale, diamètre du trou:
22.5 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
titane
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


