Eaton Industries France SAS - Joystick, 2 positions, à rappel vertical, axe métallique - 178573

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Joystick, 2 positions, à rappel vertical, axe métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 0 A

  • longueur du joystick - 75 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 2

  • nombre de positions de commutation - 1

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081739028

Réf. Sonepar

05584173902

Réf. Fournisseur

178573

Marque

Eaton Industries France SAS

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

0 A

longueur du joystick:

75 mm

nombre de directions d'actionnement:

2

nombre de positions de commutation:

1

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

22.5 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Joystick, 2 positions, à rappel vertical, axe métallique

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS