Eaton Industries France SAS - Joystick, 4 positions, 2 points de commutation, axe métallique - 178563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 0 A
longueur du joystick - 75 mm
nombre de directions d'actionnement - 4
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081738922
Réf. Sonepar
05584173892
Réf. Fournisseur
178563
Marque
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
0 A
longueur du joystick:
75 mm
nombre de directions d'actionnement:
4
nombre de positions de commutation:
2
avec retour automatique à la position 0:
Oui
fixation centrale, diamètre du trou:
22.5 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
titane
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


