🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Eaton Industries France SAS - kit câbles liaison onduleur - 4 batteries (20,48 kWh) xStorage Hybride monophasé - XSTHS1P050CK4BP

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - kit câbles liaison onduleur - 4 batteries (20,48 kWh) xStorage Hybride monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 600 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340101328

Réf. Sonepar

05584010132

Réf. Fournisseur

XSTHS1P050CK4BP

Marque

Eaton Industries France SAS

longueur:

600 m

nombre de pôles raccordement 1:

2

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

coudé

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

kit de câbles (pour 4 batteries) pour onduleur Eaton xStorage Hybride monophasé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS