Eaton Industries France SAS - Limiteur de circuit, Basse tension, 350 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL - ANL-350

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée CA - 80 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590403696

Réf. Sonepar

05584040369

Réf. Fournisseur

ANL-350

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée CA:

80 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

Limiteur de circuit, Basse tension, 350 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS