Eaton Industries France SAS - LIMITRON FAST ACTING FUSE - KLM-6

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590445436

Réf. Sonepar

05584044645

Réf. Fournisseur

KLM-6

Marque

Eaton Industries France SAS

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

690 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

pays de fabrication:

MEXIQUE

LIMITRON FAST ACTING FUSE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS