Eaton Industries France SAS - LIMITRON FAST ACTING FUSE CLASS J - JKS-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712631006
Réf. Sonepar
05584009721
Réf. Fournisseur
JKS-100
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
autre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
200 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


