Eaton Industries France SAS - LIMITRON FAST ACTING FUSE CLASS J - JKS-175

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 175 A

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC

  • finition du voyant indicateur - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712631754

Réf. Sonepar

05584009727

Réf. Fournisseur

JKS-175

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

175 A

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

Cartouche fusible, Basse tension, 175 A, AC 600 V, 38 x 146 mm, J, UL, à action rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS