Eaton Industries France SAS - LIMITRON FAST ACTING FUSE CLASS J - JKS-35

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712630351

Réf. Sonepar

05584009733

Réf. Fournisseur

JKS-35

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

tension assignée CA:

600 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

Cartouche fusible, Basse tension, 35 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, J, UL, à action rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS