Eaton Industries France SAS - LOW PEAK CLASS J T/D - LPJ-40SPI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC/DC

  • finition du voyant indicateur - voyant indicateur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590245333

Réf. Sonepar

05584024533

Réf. Fournisseur

LPJ-40SPI

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

pays de fabrication:

MEXIQUE

cartouche fusible, Basse tension, 40 A, AC 600 V, DC 300 V, 27 x 60 mm, J, UL, lent, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS