Eaton Industries France SAS - LOW-PEAK TIME-DELAY 300K - KRP-C-4000SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 4000 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712605403
Réf. Sonepar
05584044670
Réf. Fournisseur
KRP-C-4000SP
Marque
Eaton Industries France SAS
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
4000 A
tension assignée (Ue):
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
L
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


