🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Manostat, 3p, 25bar - 048187

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Manostat, 3p, 25bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d'enclenchement - 0...18.5 bar

  • dimension du filetage - 1/2 pouce

  • indice de protection (IP) - IP65

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015080481874

Réf. Sonepar

00206048187

Réf. Fournisseur

048187

Marque

Eaton Industries France SAS

pression d'enclenchement:

0...18.5 bar

dimension du filetage:

1/2 pouce

indice de protection (IP):

IP65

finition électronique:

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Oui

adapté en tant que limiteur:

Non

pression de travail max.:

25000 hPa

réglage initial:

0...0 hPa

pression de commutation:

0...22 bar

réglage final:

0...0 hPa

différentiel de pression:

0 bar

pression d'essai max.:

32 bar

pression d'éclatement:

90 bar

température du milieu:

25...80 °C

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

0...400 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

0...400 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...250 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

11.5 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

111 mm

largeur:

60 mm

diamètre:

0 mm

profondeur:

96 mm

Manostat, 3p, 25bar

Les Atouts de la gamme:

Les manostats MCS Moeller series d'Eaton sont des appareils de commande qui mesurent la pression d'un milieu et convertissent ensuite cette information en signal électrique. Ils sont utilisés pour surveiller la pression des liquides et des gaz. Les manostats MCS sont dotés de deux points de commutation réglables (marche/arrêt).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS