Eaton Industries France SAS - Module Bypass pour onduleur 93PX, 3U, Rackable, pour mise en parallèle - MBP20KIPARA

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

  • interface USB - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6430070723945

Réf. Sonepar

05584072394

Réf. Fournisseur

MBP20KIPARA

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

SNMP:

Non

hauteur:

129 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

592 mm

poids:

19.9 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

pays de fabrication:

CHINE

Module Bypass de maintenance pour onduleur 93PX, 3U, Rackable, pour mise en parallèle, entrée/sortie sur bornier, également installable en tour

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS