Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie (EBM), 9PX Gen2 8/11kW, 240V, Rack / Tour 4U - 9PXEBM240RT3UG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 440 mm
hauteur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340710643
Réf. Sonepar
05584071064
Réf. Fournisseur
9PXEBM240RT3UG2
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
440 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
670 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


