Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie (EBM), 9SX Gen2 5/6kW, 180V, Rack / Tour 3U - 9SXEBM180RT3UG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340710711

Réf. Sonepar

05584071071

Réf. Fournisseur

9SXEBM180RT3UG2

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

440 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

636 mm

pays de fabrication:

CHINE

Module d'extension de batterie (EBM) pour onduleur Eaton 9SX Gen2 5 & 6kW, 180V, Format Rack 3U (kit rack inclus) ou Tour, cables de puissance et de détection batterie inclus

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS