Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9SX (EBM), 240V, format Tour - 9SXEBM240T

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 244 mm

  • hauteur - 575 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172091185

Réf. Sonepar

05584000444

Réf. Fournisseur

9SXEBM240T

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

244 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

542 mm

pays de fabrication:

PHILIPPINES

Module d'extension de batterie (EBM) pour onduleur Eaton 9SX 5 & 6kVA Tour uniquement, 240V, Format Tour, sur roulettes, cables de puissance et de détection inclus

Les Atouts de la gamme:

Module extension batterie pour onduleur 9SX 8 ou 11kVA monophasé. Kit rack (9RK) NON inclus

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS