🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie (EBM) pour Onduleur 9PX 6KW Lithium Ion - 9PXEBM192RT2U-L

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie (EBM) pour Onduleur 9PX 6KW Lithium Ion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 438 mm

  • hauteur - 85.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

786689772581

Réf. Sonepar

05584977258

Réf. Fournisseur

9PXEBM192RT2U-L

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

438 mm

hauteur:

85.5 mm

profondeur:

645 mm

Module de batterie externe (EBM), pour onduleur 9PX Lithium Ion 6kW, format rack 2U ou tour, kit rack fourni.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS