Eaton Industries France SAS - Multiprises parafoudre,10A, Eaton Protection Strip, 4 prises FR - PS4F

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Multiprises parafoudre,10A, Eaton Protection Strip, 4 prises FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Oui

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de prises norme française (type E) - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340667268

Réf. Sonepar

05584066726

Réf. Fournisseur

PS4F

Marque

Eaton Industries France SAS

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Oui

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de prises norme française (type E):

4

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements USB:

0

sans halogène:

Non

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

4

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

4

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

10 A

section de conducteur:

0 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1 m

prise inclinée ou inclinable:

Non

angle de l'insert central vrillé:

autre

désignation NEMA:

sans

température d'utilisation:

0...40 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

puissance de raccordement max.:

2500 W

Multiprises parafoudre standard,10A, Eaton Protection Strip, 4 prises FR, avec bouton marche/arrêt et LED de fonctionnement

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS