Eaton Industries France SAS - NH FUSE 100 500 V GL/GG SIZE 000 - 100NHG000BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590428033
Réf. Sonepar
05584013242
Réf. Fournisseur
100NHG000BI
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
NH000
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Oui
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
0 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
7.4 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


