Eaton Industries France SAS - NH FUSE 10A 500V GL/GG SIZE 000 - 10NHG000BI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590428873

Réf. Sonepar

05584014573

Réf. Fournisseur

10NHG000BI

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Oui

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

0 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.5 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

pays de fabrication:

INDE

Cartouche fusible, Basse tension, 10 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, système d'indicateur de fusion double, pattes d'extraction isolées

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS