Eaton Industries France SAS - NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 00 - 160NHG00BI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590437226

Réf. Sonepar

05584013243

Réf. Fournisseur

160NHG00BI

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

NH00

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Oui

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

0 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

10 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

pays de fabrication:

INDE

Cartouche fusible, Basse tension, 160 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, système d'indicateur de fusion double, pattes d'extraction isolées

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS