Eaton Industries France SAS - NH FUSE 250A 400V GG/GL SIZE 1 - 250NHG1B-400

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590469647

Réf. Sonepar

05584013157

Réf. Fournisseur

250NHG1B-400

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

400 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

0 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

14 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

pays de fabrication:

INDE

Cartouche fusible, Basse tension, 250 A, AC 400 V, NH1, gL/gG, IEC, indicateur de fusion double, pattes d'extraction conductrices

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS