Eaton Industries France SAS - NH FUSE 315Amp 690V AC GG 2 - 315NHG2BI-690

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590476492

Réf. Sonepar

05584024857

Réf. Fournisseur

315NHG2BI-690

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

315 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Oui

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

0 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

32 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

pays de fabrication:

INDE

NH FUSE 315Amp 690V AC GG 2

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS