Eaton Industries France SAS - NH FUSE 630A 500V IMGL SIZE 3 - 630NHG3BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590132497
Réf. Sonepar
05584013249
Réf. Fournisseur
630NHG3BI
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
NH3
calibre/courant nominal assigné (In):
630 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Oui
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


