Eaton Industries France SAS - NH FUSE 800A 690V GG/GL SIZE 4 - 800NHG4B-690

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590323819

Réf. Sonepar

05584032381

Réf. Fournisseur

800NHG4B-690

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

NH4

calibre/courant nominal assigné (In):

800 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

0 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

61 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

pays de fabrication:

INDE

Cartouche fusible, Basse tension, 800 A, AC 690 V, NH4, gL/gG, IEC, indicatuer de fusion simple, pattes d'extraction conductrices

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS