Eaton Industries France SAS - NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW - SD1-D

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition avec couvercle - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712371803

Réf. Sonepar

05584040873

Réf. Fournisseur

SD1-D

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition avec couvercle:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Socle pour fusibles, Basse tension, 250 A, AC 690 V, NH1, 1P, IEC, montage sur barre DIN, montage par vis

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS