Eaton Industries France SAS - NH3 Triple Pole Base CE - TD3-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition avec couvercle - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712371636
Réf. Sonepar
05584024779
Réf. Fournisseur
TD3-D
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
630 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition avec couvercle:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


