Eaton Industries France SAS - Onduleur 5P Gen2 Rack 1U, 1ph, line-interactive, 650VA, 520W, sortie 4 (C13) - 5P650IRG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur 5P Gen2 Rack 1U, 1ph, line-interactive, 650VA, 520W, sortie 4 (C13)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

650 VA
Voir les options disponibles850 VA
Voir les options disponibles1150 VA
Voir les options disponibles1550 VA

puissance effective de sortie:

2500 W
Voir les options disponibles1350 W

temps de pontage à pleine charge:

7 min
Voir les options disponibles12.5 min
Voir les options disponibles13 min
Voir les options disponibles13.5 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 650 VA

  • puissance effective de sortie - 2500 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

  • temps de pontage à pleine charge - 7 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3553340710292

Réf. Sonepar

05584071029

Réf. Fournisseur

5P650IRG2

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

650 VA

puissance effective de sortie:

2500 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

7 min

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

43.2 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

361 mm

poids:

8.6 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

150...294 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

efficacité totale:

97 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

47...70 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

16 W

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P Gen2, 650VA, 520W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 4 (C13), garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Améliorez vos opérations avec l'onduleur Eaton 5P Gen 2, qui délivre jusqu'à 1 350 watts, soit 22 % de plus que son prédécesseur et 35 % de plus que ses concurrents, dans un format compact 1U. La technologie ABM+ d'Eaton permet de prolonger la durée de vie des batteries (jusqu'à 50 %) et d'assurer une maintenance prédictive par apprentissage automatique.L'onduleur 5P Gen2, associé à la carte réseau Gigabit Cybersecured, répond aux normes de cybersécurité les plus strictes.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS