En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Onduleur 5PX G2, 1ph, line-interactive, 2200W, RT2U, 8 (C13), 2 (C19) +carte Eth - 5PX2200IRTNG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

2200 VA
Voir les options disponibles1000 VA
Voir les options disponibles1500 VA
Voir les options disponibles3000 VA

puissance effective de sortie:

2200 W
Voir les options disponibles1000 W
Voir les options disponibles1500 W
Voir les options disponibles3000 W

temps de pontage à pleine charge:

10 min
Voir les options disponibles9 min
Voir les options disponibles14 min
Voir les options disponibles17 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 2200 VA

  • puissance effective de sortie - 2200 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172104847

Réf. Sonepar

05584210484

Réf. Fournisseur

5PX2200IRTNG2

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

2200 VA

puissance effective de sortie:

2200 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

10 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

2

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

85.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

603 mm

poids:

28.2 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

150...294 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

98 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

47...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

45 W

Pour les équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 2,2kW, 2,2kVA, line-interactive, Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans + carte réseau

Les Atouts de la gamme:

Onduleur pour l'informatique d'entreprise, gamme 5PX Gen2, technologie Line Interactive, format rack 2U ou Tour, kit rack et carte réseau Gigabit inclus.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS