Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX, 3ph in, 1ph out, on-line, 11kVA, 10kW, RT 6U, Bypass, carte Ethern - 9PX11KIRTNBP31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 11000 VA
puissance effective de sortie - 10000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
743172045270
Réf. Sonepar
05584000177
Réf. Fournisseur
9PX11KIRTNBP31
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
11000 VA
puissance effective de sortie:
10000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
10 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
4
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
260 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
700 mm
poids:
88 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
480...480 V
pays de fabrication:
CHINE
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
95 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
200...250 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
600 W
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


