En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX Gen2, 1ph, on-line, 5kW, Rack / Tour 3U avec carte réseau et Bypass - 9PX5KIRTNBPG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX Gen2, 1ph, on-line, 5kW, Rack / Tour 3U avec carte réseau et Bypass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 5000 VA

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

  • temps de pontage à pleine charge - 9.4 min

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3553340710568

Réf. Sonepar

05584071056

Réf. Fournisseur

9PX5KIRTNBPG2

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

5000 VA

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

9.4 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

6

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

130 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

684 mm

poids:

45.1 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96.7 %

efficacité en mode éco:

99 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

165 W

Pour protéger vos applications critiques jusqu'à 5 kW, Onduleur Premium 9PX 5kW Gen2, On-Line double conversion, Entrée & sortie bornier sur Bypass de Maintenance, convertible rack 3U / tour, écran LCD, garantie 2 ans, avec carte Ethernet

Les Atouts de la gamme:

Gamme onduleur on-line double conversion Premium, 9PX Gen2 de 5 à 11kW, format rack tour 3U/4U, avec glissières et carte réseau gigabit incluses, pour la protection des équipements IT, médicaux ou militaires sensibles et critiques.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS