Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX Gen2, 1ph, on-line, 6kW, Rack / Tour 3U avec carte réseau Gigabit - 9PX6KIRTNG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 6000 VA

  • puissance effective de sortie - 6000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

  • temps de pontage à pleine charge - 7.1 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340710575

Réf. Sonepar

05584071057

Réf. Fournisseur

9PX6KIRTNG2

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

6000 VA

puissance effective de sortie:

6000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

7.1 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

6

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

130 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

684 mm

poids:

43.1 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

pays de fabrication:

CHINE

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96.5 %

efficacité en mode éco:

98.9 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

210 W

Pour protéger vos applications critiques jusqu'à 6 kW, Onduleur Premium 9PX 6kW Gen2, On-Line double conversion, Entrée bornier, Sortie (6)C13, (6)C39 + bornier, convertible rack 3U / tour, écran LCD, garantie 2 ans, avec carte Ethernet

Les Atouts de la gamme:

Gamme onduleur on-line double conversion Premium, 9PX Gen2 de 5 à 11kW, format rack tour 3U/4U, avec glissières et carte réseau gigabit incluses, pour la protection des équipements IT, médicaux ou militaires sensibles et critiques.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS