Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Gen2 11kW, 1ph, on-line, Tour 4U, sortie bornier et 16 IEC - 9SX11KIG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 11000 VA
puissance effective de sortie - 11000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
temps de pontage à pleine charge - 6.3 min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340710698
Réf. Sonepar
05584071069
Réf. Fournisseur
9SX11KIG2
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
11000 VA
puissance effective de sortie:
11000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
6.3 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
4
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
174 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
724 mm
poids:
78.8 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
100...276 V
type de construction:
appareil indépendant
pays de fabrication:
CHINE
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
97 %
efficacité en mode éco:
99.5 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
308 W
Les Atouts de la gamme:
Le standard de la protection électrique du leader de l'onduleur pour les applications critiques. Technologie on-line double conversion, le 9SX Gen2 va 5 à 11kW en format tour ou rack 3U/4U, garantie 2 ans, avec glissières incluses.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


