Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Gen2 5kW, 1ph, on-line, Rack / Tour 3U, sortie bornier et 12 IEC - 9SX5KIRT3UG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 5000 VA

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • temps de pontage à pleine charge - 9.4 min

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3553340710650

Réf. Sonepar

05584071065

Réf. Fournisseur

9SX5KIRT3UG2

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

5000 VA

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

9.4 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

3

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

130 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

684 mm

poids:

43.1 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96.7 %

efficacité en mode éco:

99 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

165 W

Le standard pour protèger vos applications critiques, Onduleur 9SX Gen2, 5kW, 1ph, On-Line double conversion, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 6(C13) & 6(C39), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Le standard de la protection électrique du leader de l'onduleur pour les applications critiques. Technologie on-line double conversion, le 9SX Gen2 va 5 à 11kW en format tour ou rack 3U/4U, garantie 2 ans, avec glissières incluses.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS