Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Gen2 8kW, 1ph, on-line, Rack / Tour 4U, sortie bornier et 16 IEC - 9SX8KIRT4UG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Gen2 8kW, 1ph, on-line, Rack / Tour 4U, sortie bornier et 16 IEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 8000 VA

  • puissance effective de sortie - 8000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • temps de pontage à pleine charge - 10.6 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340710681

Réf. Sonepar

05584071068

Réf. Fournisseur

9SX8KIRT4UG2

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

8000 VA

puissance effective de sortie:

8000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

10.6 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

4

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

174 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

725 mm

poids:

78.8 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

pays de fabrication:

CHINE

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

97.3 %

efficacité en mode éco:

99.5 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

214 W

Le standard pour protèger vos applications critiques, Onduleur 9SX Gen2, 8kW, 1ph, On-Line double conversion, format rack 4U, avec kit rack, sortie bornier + 8(C13) & 8(C39), 10 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Le standard de la protection électrique du leader de l'onduleur pour les applications critiques. Technologie on-line double conversion, le 9SX Gen2 va 5 à 11kW en format tour ou rack 3U/4U, garantie 2 ans, avec glissières incluses.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS