Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Tour, 1ph, on-line, 3000VA, 2700W, sortie 8 (C13), 1 (C19) - 9SX3000I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
3000 VApuissance effective de sortie:
2700 WCaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 3000 VA
puissance effective de sortie - 2700 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
743172090997
Réf. Sonepar
05584000439
Réf. Fournisseur
9SX3000I
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
3000 VA
puissance effective de sortie:
2700 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
15.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
1
raccordement d'entrée:
C20
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
346 mm
largeur:
214 mm
profondeur:
412 mm
poids:
33.4 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
140...276 V
pays de fabrication:
PHILIPPINES
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
92.4 %
efficacité en mode éco:
97.4 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
240 W
Les Atouts de la gamme:
Eaton 9SXOnduleur On-Line Double Conversion de 5kVA à 11kVA. Facteur de puissance en sortie de 0,9 (1000VA = 900W). Rendement inégalé de 95% en mode on-line double conversion. Sortie Bornier ou prises IEC selon modèle. Fonction prises programmables à distance inclus selon modèle. Ecran LCD. Possibilité d'extension d'autonomie. Format Tour ou Rack. Port Série, USB et contacts en standard. Carte SNMP/Modbus/Contacts en option. Batterie brevetée ABM (double leur durée de vie). Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


