Eaton Industries France SAS - Onduleur Eaton Série E, 5E G2 1600VA, Line Interactive, sortie IEC, Port USB - 5E1600UI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur Eaton Série E, 5E G2 1600VA, Line Interactive, sortie IEC, Port USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1600 VA

  • puissance effective de sortie - 900 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

  • raccordement d'entrée - C14

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340704321

Réf. Sonepar

05584070432

Réf. Fournisseur

5E1600UI

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

1600 VA

puissance effective de sortie:

900 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

raccordement d'entrée:

C14

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

180 mm

largeur:

133 mm

profondeur:

330 mm

poids:

8.89 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

140...300 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

efficacité totale:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

tension de sortie:

195...257 V

fréquence primaire:

45...63 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur entrée de gamme 5E G2, puissance 1600VA, topologie Line Interactive, format tour, avec 6 prises IEC en sortie, avec port USB pour supervision. Compatible avec le logiciel UPS Companion pour configuration et shutdown

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS